Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119853
Cod. Produttore
1119853
Cod. EAN
4044773061079

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3x1 mm²
  • Materiale: durevole
  • Applicazioni: versatili
  • Prestazioni: affidabili
  • Durata: lunga vita utile
  • Sicurezza: elevata
  • Gestione energia: efficiente
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC 110 3X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che assicurano una lunga vita utile e resistenza alle sollecitazioni. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 3x1 mm, è perfetto per installazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia. OLFLEX CLASSIC 110 3X1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie opere elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 110