› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V

Cod. Rexel RR00102034/500
Cod. Produttore 00102034/500
Cod. EAN 4044775069806

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavi: 3x1 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale: resistente e durevole
  • Conduzione: ottimale
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: e sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 100 3X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo un'ottima conduzione elettrica. La sua costruzione robusta lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche, assicurando affidabilità e sicurezza. Con un design versatile, l'OLFLEX CLASSIC 100 3X1 è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V