Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00102034/100
Cod. Produttore
00102034/100
Cod. EAN
4044775069790

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Configurazione: 3X1
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Protezione: Affidabile
  • Durata: Lunga
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 3X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua configurazione 3X1 lo rende ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e sicurezza. OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V