Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1308903/100
Cod. Produttore
1308903/100
Cod. EAN
4044777158355

Informazioni di prodotto

OLFLEX 408 P 3X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 408 P con tre conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione da 1 mm². Il conduttore è costituito da fili sottili intrecciati, garantendo flessibilità e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è liscia per un'ottima conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1Mmâ² Olflex 408 P Comando