Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170360/100
Cod. Produttore
2170360/100
Cod. EAN
4044774751986

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo presenta una configurazione a tre conduttori da 1 mm e un'ottima resistenza, ideale per sistemi di bus. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per una connessione sicura e performante.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Rosso

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,7 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X1Awg20 Unitronic Bus Cc Dati E Comunicazione