Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036479
Cod. Produttore
0036479
Cod. EAN
4044773452884

Informazioni di prodotto

OLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3x185+3G35 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB con tre conduttori principali da 185 mm² e tre conduttori di protezione da 35 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e resistenza. Questo cavo è ideale per il collegamento di motori e azionamenti servo, garantendo prestazioni ottimali grazie alla sua struttura robusta e alla marcatura chiara del filo principale. La combinazione di materiali di qualità assicura durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche complesse.

isolamento filo

Altro

peso

7855 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

56,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

847,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

226 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X185+3G35Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb