Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036444
Cod. Produttore
0036444
Cod. EAN
4044773062151

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3X16+3G2,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazione: servocontrollata
  • Materiali: resistenti
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Ambiente: difficile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X16+3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servocontrollate. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre un'eccellente flessibilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La sua configurazione 3X16+3G2,5 garantisce prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. Perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza, OLFLEX SERVO rappresenta una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

isolamento filo

Altro

peso

930 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

20,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

303 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X16+3G2,5Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb