Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036451/1000
Cod. Produttore
0036451/1000
Cod. EAN
4044775105719

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 3x150+3G25 mm²
  • Tipo cavo: 2YSLCYK-JB
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Conduttori di protezione
  • Marcatura fili: Specificata
  • Resistenza: Elevata meccanica
  • Uso: Automazione e controllo
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Servo 2YSLCYK-JB è progettato per applicazioni elettriche industriali che richiedono alta affidabilità e prestazioni. Composto da tre fili principali da 150 mm² e tre conduttori di protezione da 25 mm², garantisce una trasmissione efficiente e sicura dell'energia. La marcatura specifica dei fili facilita l'installazione e la manutenzione, mentre la costruzione robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Questo cavo è ideale per sistemi di automazione e controllo che necessitano di un cablaggio preciso e duraturo.

isolamento filo

Altro

peso

6720 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

51,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

774 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

206,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X150+3G25Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb