Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036451
Cod. Produttore
0036451
Cod. EAN
4044773061819

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 3x150+3G25 mm²
  • Struttura: Schermata
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione EMI: Ottimale
  • Marcatura fili: Specificata
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Uso: Trasporto energia
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB è progettato per applicazioni elettriche avanzate, con una configurazione di 3 fili principali da 150 mm² e 3 fili di terra da 25 mm². Questo cavo è ideale per il trasporto sicuro e affidabile di energia in sistemi industriali, garantendo elevata resistenza meccanica e protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche grazie alla sua struttura schermata. La marcatura specifica dei fili principali facilita l’identificazione e l’installazione, rendendo il prodotto adatto a impianti complessi che richiedono prestazioni elevate e sicurezza.

isolamento filo

Altro

peso

6720 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

51,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

774 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

206,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X150+3G25Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb