Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036450/50
Cod. Produttore
0036450/50
Cod. EAN
4044775105665

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 3x120 mm² + 3G16
  • Marcatura filo principale: Presente
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Uso: Sistemi automazione
  • Affidabilità: Alta
  • Trasmissione corrente: Efficiente e sicura
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Installazione: Facile riconoscimento
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e prestazioni ottimali. Composto da tre fili principali da 120 mm² ciascuno, più tre conduttori di terra da 16 mm², garantisce una trasmissione efficiente e sicura della corrente. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento e installazione. Questo cavo è ideale per impianti industriali e sistemi di automazione dove è necessaria una connessione robusta e duratura.

isolamento filo

Altro

peso

5663 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

47,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

717 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

191,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X120+3G16Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb