Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036450/100
Cod. Produttore
0036450/100
Cod. EAN
4044775105672

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2YSLCYK-JB
  • Conduttori: 3x120 mm² + 3G16 mm²
  • Applicazione: Servoazionamenti
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Protezione agenti esterni: Garantita
  • Uso: Impianti industriali
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB con tre fili principali da 120 mm² e tre conduttori di protezione da 16 mm². Progettato per applicazioni di servoazionamenti, garantisce alta affidabilità e sicurezza nelle trasmissioni di potenza. La struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per impianti elettrici industriali che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

5663 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

47,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

717 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

191,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X120+3G16Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb