Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1133525
Cod. Produttore
1133525
Cod. EAN
4044777956340

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X120+3G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB con tre conduttori principali da 120 mm² ciascuno e tre conduttori di terra da 16 mm². Progettato per applicazioni di automazione e controllo, garantisce elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per l’installazione in ambienti industriali, assicura prestazioni affidabili e sicurezza grazie alla marcatura chiara dei fili principali. La struttura robusta e i materiali di qualità lo rendono adatto a condizioni operative impegnative.

isolamento filo

Altro

peso

5663 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

120 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

42,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

634,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

169,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X120+3G16Mmâ² Olflex Servo 2Xslch-jb