Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037019
Cod. Produttore
0037019
Cod. EAN
4044773772210

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X10 + 3G1,5 BK
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Composto da tre conduttori principali da 10 mm² e tre conduttori di terra da 1,5 mm², garantisce una trasmissione sicura ed efficiente dell’energia. La marcatura specifica dei fili facilita l’identificazione e l’installazione, mentre la struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettriche. Questo cavo è ideale per l’uso in sistemi di automazione e controllo, offrendo durata e sicurezza in ambienti industriali complessi.

peso

635 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

261 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X10+3G1,5Mmâ² Olflex Servo 9Yslcyk-jb