Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036443
Cod. Produttore
0036443
Cod. EAN
4044773062175

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 3x10+3G1,5 mm²
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Tipo cavo: 2YSLCYK-JB
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Marcatura fili: Principale identificato
  • Resistenza: Alta in ambienti industriali
  • Funzione: Segnali e potenza
  • Serie: OLFLEX SERVO
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB è progettato per applicazioni elettriche avanzate, composto da tre fili principali da 10 mm² ciascuno e tre fili di terra da 1,5 mm². Questo cavo è ideale per il trasporto affidabile di segnali e potenza in sistemi di automazione e controllo, garantendo sicurezza e resistenza grazie alla marcatura specifica del filo principale. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate in ambienti industriali, offrendo flessibilità e durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

635 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

270 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X10+3G1,5Mmâ² Olflex Servo 2Yslcyk-jb