Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1133518
Cod. Produttore
1133518
Cod. EAN
4044777956227

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X10+3G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo con tre conduttori principali da 10 mm² e tre conduttori di terra da 1,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e resistenza meccanica. Adatto per il collegamento di servomotori e dispositivi di automazione, garantisce prestazioni affidabili e sicurezza grazie alla marcatura chiara dei fili principali. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano durata nel tempo anche in ambienti gravosi.

isolamento filo

Altro

peso

635 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

10 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

250,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X10+3G1,5Mmâ² Olflex Servo 2Xslch-jb