Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7027012/100
Cod. Produttore
7027012/100
Cod. EAN
4044774685755

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX TRUCK 170 FLRYY
  • Conduttori: 3 (WH/BU/BN)
  • Sezione: 1 mm²
  • Applicazioni: Industriale e veicolare
  • Serie: RR7027012/100
  • Isolamento: FLRYY
  • Colore conduttori: Bianco, blu, marrone
  • Resistenza: Alta durata e affidabilità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRUCK 170 FLRYY con 3 conduttori di colore bianco, blu e marrone. Il cavo è progettato per applicazioni industriali e veicolari, garantendo affidabilità e resistenza grazie alla qualità dei materiali utilizzati per i conduttori. La struttura a tre fili assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, mentre la superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo rappresenta una soluzione robusta e versatile per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 3X1 Wh/Bu/Bn Olflex Truck 170 Flryy Alimentazione