Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034903/100
Cod. Produttore
0034903/100
Cod. EAN
4044774715803

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3x1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Installazione: Collegamento stabile
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Trasmissione: Segnale efficiente
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 3 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La configurazione a 3 fili lo rende ideale per installazioni che necessitano di un collegamento stabile e sicuro.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Unitronic Liycy