Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037903
Cod. Produttore
0037903
Cod. EAN
4044773052602

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 3x1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Struttura: tre conduttori
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: resistenti
  • Durata: elevata
  • Serie: UNITRONIC LIHCH
  • Conduzione: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIHCH 3X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm offre una conduzione elettrica affidabile, mentre il design robusto assicura durata nel tempo. Scegli un prodotto che combina efficienza e resistenza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Unitronic Lihch