Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021930
Cod. Produttore
0021930
Cod. EAN
4044773504767

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3x1,5 mm²
  • Alta affidabilità
  • Resistenza meccanica
  • Adatto a ambienti industriali
  • Assicura trasmissione stabile
  • Durabilità e sicurezza
  • Serie: ROBUST 210
  • Uso: impianti elettrici
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 210 con 3 conduttori da 1,5 mm² è progettato per garantire elevata affidabilità e robustezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica. La sua struttura robusta lo rende ideale per installazioni che richiedono durabilità e sicurezza, assicurando una trasmissione stabile della corrente in ambienti industriali e civili. Questo cavo è una soluzione efficiente per impianti elettrici che necessitano di materiali resistenti e performanti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Robust 210