Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021930/100
Cod. Produttore
0021930/100
Cod. EAN
4044774583952

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Serie: ROBUST 210
  • Robustezza: Elevata
  • Materiale conduttore: Fili di alta qualità
  • Applicazioni: Resistenza meccanica
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Conduzione: Efficienza duratura
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con tre conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un'elevata robustezza e affidabilità. Il conduttore è composto da fili di alta qualità con superficie specifica per garantire una conduzione efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza nell’installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Robust 210