Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012661/100
Cod. Produttore
0012661/100
Cod. EAN
4044774542232

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3x1,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: semplice e duratura
  • Design: compatto e robusto
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 3X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Il design compatto e la costruzione robusta assicurano un'installazione semplice e duratura. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Eb Cy