Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012661/300
Cod. Produttore
0012661/300
Cod. EAN
4044774542249

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3X1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Robusta
  • Installazione: Sicura e duratura
  • Conduzione: Affidabile
  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Uso: Elettrico
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 3X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione e una conduzione affidabile. La sua configurazione a tre conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX EB CY ideale per una varietà di utilizzi industriali e commerciali. Scegli questo cavo per un'installazione sicura e duratura, perfetta per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Eb Cy