Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012402
Cod. Produttore
0012402
Cod. EAN
4044773004120

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 3
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Agenti chimici
  • Costruzione: Robusta
  • Conduzione: Affidabile e sicura
  • Serie: OLFLEX EB
  • Materiali: Prima scelta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 3X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, grazie alla sua costruzione robusta e alla resistenza agli agenti chimici. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una conduzione elettrica affidabile e sicura. Con una sezione di 1,5 mm² e tre conduttori, OLFLEX EB è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Eb