Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313953/500
Cod. Produttore
1313953/500
Cod. EAN
4044774609577

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 CP 3X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 3X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una grande flessibilità, ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono perfetto per l'uso quotidiano. Scegli OLFLEX CLASSIC per una soluzione affidabile e performante nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando