Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123108
Cod. Produttore
1123108
Cod. EAN
4044773764697

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3X1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura max: 70°C
  • Protezione: isolamento PVC
  • Flessibilità: standard
  • Applicazioni: uso generale
  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Resistenza: alta durata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 3X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione efficace contro le interferenze. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con una sezione di 3X1,5 mm, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata. Scegli un cavo che unisce qualità e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H