Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136903/1000
Cod. Produttore
1136903/1000
Cod. EAN
4044774573236

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3x1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Protezione: ottimale
  • Serie: CLASSIC
  • Prestazioni: affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione ottimale e una conduzione affidabile. La sua costruzione flessibile e la sezione da 1,5 mm rendono questo cavo ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'alimentazione sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy