Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136903
Cod. Produttore
1136903
Cod. EAN
4044773090598

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3x1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Robustezza: Elevata
  • Normativa: Conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e robustezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione di 3 conduttori da 1,5 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in ambienti diversi. Scegli OLFLEX per una soluzione affidabile e duratura nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy