Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119899
Cod. Produttore
1119899
Cod. EAN
4044777287796

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Conduttori: 3 fili
  • Colore: nero
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: robusta
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo OLFLEX CLASSIC 110 3X1,5 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre resistenza e durata, mentre il design versatile lo rende adatto a una varietà di utilizzi. Con una sezione di 1,5 mm² e una finitura nera elegante, il cavo OLFLEX CLASSIC 110 si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Nero