Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019980
Cod. Produttore
10019980
Cod. EAN
4044774391373

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 3X1,5 mm²
  • Tensione nominale: 110 V
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Semplice
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 3X1,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile assicura una lunga durata e un'installazione semplice. Con una sezione di 3X1,5 mm, offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendolo perfetto per le tue esigenze. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 H