Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135903/100
Cod. Produttore
1135903/100
Cod. EAN
4044774570020

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Superficie: Ottimizzata
  • Prestazioni: Costanti
  • Facilità posa: Elevata
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con tre conduttori da 1,5 mm² ciascuno, realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti e facilità di posa, è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio efficiente e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy