Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135903/50
Cod. Produttore
1135903/50
Cod. EAN
4044774570013

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3X1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Superiore
  • Serie: CLASSIC 110 CY
  • Conduzione: Ottima
  • Affidabilità: Duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 3X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza e una flessibilità superiori, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm consente un'ottima conduzione elettrica, mentre il design classico assicura affidabilità nel tempo. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy