Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035069/100
Cod. Produttore
10035069/100
Cod. EAN
4044774592893

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3x1,5 mm²
  • Conduttori: alta qualità
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Resistenza meccanica: ottimale
  • Conduttività: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Uso: collegamento stabile
  • Standard: rigorosi
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CH è caratterizzato da tre fili di sezione 1,5 mm², progettato con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura del conduttore, con superficie specifica e dimensioni AWG ottimizzate, assicura un'ottima conduttività e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, offrendo performance elevate nel trasporto della corrente elettrica. La sua composizione e design rispondono agli standard tecnici più rigorosi, rendendolo una scelta affidabile per impianti elettrici civili e industriali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch