Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035069/50
Cod. Produttore
10035069/50
Cod. EAN
4044774592886

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3x1,5 mm²
  • Serie: Classic 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Resistenza: duratura nel tempo
  • Installazione: facile in spazi ridotti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 con tre conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conduttività. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in diversi ambienti. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti e complessi, rendendolo una scelta versatile per impianti elettrici civili e industriali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch