Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119903
Cod. Produttore
1119903
Cod. EAN
4044773060584

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 3X1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: ottimale
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Durata: lunga
  • Resistenza: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo una resistenza eccellente e una flessibilità ottimale. Con una sezione di 3X1,5 mm, è ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e sicurezza, rendendolo la scelta perfetta per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 110