Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119903/1000
Cod. Produttore
1119903/1000
Cod. EAN
4044774557700

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 3X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con tre conduttori in rame stagnato di classe flessibile, ciascuno con sezione di 1,5 mm². Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla superficie stagnata dei conduttori che migliora la protezione contro la corrosione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 110