Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119903/200
Cod. Produttore
1119903/200
Cod. EAN
4044774557670

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 3X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con tre conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduttività efficiente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione versatile per la trasmissione di energia elettrica in ambito civile e industriale.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 110