Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119903/100
Cod. Produttore
1119903/100
Cod. EAN
4044774557663

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3X1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: isolamento resistente
  • Durata: prolungata
  • Applicazioni: uso elettrico generico
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Connessione: sicura e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una grande flessibilità e durata nel tempo. La sua configurazione 3X1,5 lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per una soluzione elettrica efficiente e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 110