Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101284/100
Cod. Produttore
00101284/100
Cod. EAN
4044775069653

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 3X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 300/500V. Composto da tre fili conduttori di sezione 1,5 mm², garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è ideale per il collegamento di apparecchiature elettriche e per l'uso in impianti industriali e civili, offrendo flessibilità e resistenza meccanica. La sua struttura assicura una buona conduttività e protezione contro interferenze, rendendolo una scelta efficace per il trasporto di energia elettrica in ambienti diversi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V