Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101284
Cod. Produttore
00101284
Cod. EAN
4044774896618

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 3X1,5
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 100 3X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza eccezionale e una grande flessibilità. Questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il suo design versatile lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando una connessione stabile e duratura in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,7 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V