Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7038881/100
Cod. Produttore
7038881/100
Cod. EAN
4044774870830

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sensor LI9Y11Y
  • Conduttori: 3x1,0+8x0
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e stabile
  • Design: Innovativo
  • Prestazioni: Elevate
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il sensore UNITRONIC LI9Y11Y 3X1,0+8X0 è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo sensore offre una connessione sicura e stabile, ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche lo rendono perfetto per ambienti industriali. Con un design innovativo, il sensore UNITRONIC si distingue per la sua efficienza e precisione, assicurando un funzionamento ottimale in ogni situazione.

senza alogeni

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

colore della guaina del cavo

Nero

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X1,0+8X0 Unitronic Sensor Li9Y11Y Alimentazione