Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034703
Cod. Produttore
0034703
Cod. EAN
4044773036077

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Conduttori: 3 fili
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Prima scelta
  • Serie: UNITRONIC
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 3X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una sezione di 0,75 mm² e una costruzione robusta, ideale per applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Con un design che favorisce la flessibilità, il cavo UNITRONIC LIYCY è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Unitronic Liycy