Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034703/100
Cod. Produttore
0034703/100
Cod. EAN
4044774715063

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 3x0,75
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 3X0,75 è un prodotto elettrico caratterizzato da tre conduttori con sezione di 0,75 mm² ciascuno. Il materiale del conduttore è di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile di segnali elettrici, offrendo resistenza e flessibilità nelle installazioni.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Unitronic Liycy