Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012641/50
Cod. Produttore
0012641/50
Cod. EAN
4044774541631

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX EB
  • Alta qualità conduttori
  • Ottima flessibilità
  • Resistenza elevata
  • Applicazioni elettriche
  • Serie: EB
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 3 fili di sezione 0,75 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è progettato per offrire eccellenti prestazioni di conduzione e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una connessione stabile e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy