Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012641
Cod. Produttore
0012641
Cod. EAN
4044773002836

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 3x0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Connessione: sicura e stabile
  • Durata: elevata
  • Efficienza: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 3X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e stabile. Con una sezione di 0,75 mm², OLFLEX EB CY è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione più esigenti. Scegli un cavo che combina efficienza e robustezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy