Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012641/100
Cod. Produttore
0012641/100
Cod. EAN
4044774541648

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB CY 3X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 3X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una conduzione efficiente per le tue esigenze elettriche. La sua struttura è ottimizzata per resistere a condizioni ambientali diverse, rendendolo ideale per applicazioni sia industriali che domestiche. Con un design flessibile, OLFLEX EB CY 3X0,75 si adatta facilmente a qualsiasi installazione, assicurando sempre una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy