Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012421/100
Cod. Produttore
0012421/100
Cod. EAN
4044774540962

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 3x0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX EB
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Alta
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: EB
  • Durabilità: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 3X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo è realizzato con materiali resistenti, ideali per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Con OLFLEX EB, puoi contare su un prodotto affidabile e duraturo, che soddisfa le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Eb