Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123034/100
Cod. Produttore
1123034/100
Cod. EAN
4044774595764

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 130 H
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavi: 3x0,75 mm²
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Conduzione: ottimale energia
  • Struttura: robusta e versatile
  • Uso: progetti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione ottimale dell'energia. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design versatile, l'OLFLEX CLASSIC 130 H è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Scegli un prodotto che unisce efficienza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Classic 130 H