Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136803
Cod. Produttore
1136803
Cod. EAN
4044773090949

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3x0,75 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Materiale isolamento: PVC
  • Utilizzo: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta durata
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e longevità. La sua configurazione a tre conduttori da 0,75 mm rende OLFLEX CLASSIC ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La versatilità e l'affidabilità di questo prodotto ne fanno una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy