Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019912/1000
Cod. Produttore
10019912/1000
Cod. EAN
4044774589565

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Applicazioni: industriale/residenziale
  • Flessibilità: elevata
  • Materiali: premium
  • Serie: CLASSIC 110
  • Installazione: sicura e performante
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,75 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. Con una sezione di 0,75 mm², offre una conduzione efficiente dell'energia. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per l'uso in ambienti difficili. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'installazione sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 H