Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135803
Cod. Produttore
1135803
Cod. EAN
4044773095081

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 3X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 3 conduttori di 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy